WJ-5042-13 ホイールカバー ノーブランド 35013727

ホイールカバー

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード35013727 品番WJ-5042-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

愛車の足回りをクロム表面処理により、ドレスアップ効果抜群。
12インチの小型車から15インチ中型車まで幅広い車種対応。

材質ABS樹脂 サイズ(inch)13 表面処理クロム カラー 付属品調整リング×4個
取扱説明書:
注意
※車種及びホイール形状により、取付できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35013711
2019-08-06
用途:
見せかけのため装着しました
その他業種

装着時にヒビ割れしてしまいました。メッキ部も直ぐ色あせて禿げてきました

対象商品:
35013745
2015-09-17
用途:
三菱アイの左前輪のハイールカバー純正品の代替に利用
ソフト工房 ワードエム 様

三菱アイの左前輪のホイールカバー純正が破損し、
純正品は1個で¥8千円と高価なので、
4個まとまった当該商品を購入しました。
箱の裏に書いてあるのは英語で読めましたが、それを読むまでもなく、
箱裏面に載っている写真を見ながら、始めて自力で交換し、
うまくいった時は嬉しかったです!
空気入れのチューブの位置を考慮しながら、
内部にはめ込むリングの位置決めに注意すれば簡単!
なかなか良い感じに装着でき、何枚も写真撮りました。

3人が参考にしています
対象商品:
35013711
2016-12-12
用途:
送られて、2016/12/12取り付け時 破損

取り付け時、破損したので新たにモノタロウにて2セット再購入しました期待してます

対象商品:
35013711
2015-03-17
用途:
軽自動車に装着

見た目はとても良い、車がきれいに見える。
ただ、奥行きが合わず、タイヤから少し浮いた感じがする。
インチだけでなく、奥行きサイズの明記がほしい。

対象商品:
35013727
2016-05-08
用途:
純正交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

13インチですが、どうしても装着できませんでした。

MonotaROからの回答

ホイールカバーにつきましては車種ごとの適合表がなく、適合サイズが一致している場合でも車種やホイールの形状によっては取付できない場合がございます。
サイズが一致しているにも拘らず適合しなかった場合は、大変お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂きましたら返品にてご対応させて頂きます。
今後とも宜しくお願い致します。

対象商品:
35013711
2015-04-21
用途:
軽自動車に装着
農・林・水産業

各社製軽自動車(トラック)取り付けてみましたが、ホイールに対してキャップの爪が長く浮きます。(約8mm)走行時には車から離れます。よって 使用不可としました。取り付け実験車は「ホンダ、三菱。スズキ」車です。

1人が参考にしています
対象商品:
35013745
2014-05-22
用途:
車両の補修
飛鳥交通川崎株式会社 様

光沢がメッキ風で見た目がかなり良い

スプリングリングもMonotaROブランドよりもしっかりしていて
セットしやすい

強いて言うなら裏面の塗装がムラ塗りで
掃除が大変かな・・・

価格的に文句は言えません
また注文してみたいです

1人が参考にしています
対象商品:
35013711
2014-07-05
用途:
どのような作業、とは意味がわかりませんが、ホイールカバーなので、誰でもわかると思います。

デザイン、価格ともに気にいっています。ただ、ホイールの奥行きが足りなかったので、少々浮き気味で取りついています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
画像ではシルバーに見えますが、クロムカラーとはメッキ調でしょうか。また、MG33sモコに取り付けできるでしょうか。
回答:
クロムカラーですので、光沢のあるメッキ調になります。メーカーに確認取りましたが、モコの適合も問題ないとのことでございます。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
1人が参考にしています
2012-08-15
質問:
●表面処理: クロム カラーとありますが、艶がありますか?
回答:
この商品は艶有りとなって下ります。弊社取扱商品で艶無しのものは御座いませんでした。
1人が参考にしています
2011-08-30

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする