BP8HSA スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 35015897

スパークプラグ 2輪車用

(1602件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個熱価8端子形状ネジ型ねじ径(mm)14注文コード35015897品番BP8HSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

端子形状ネジ型熱価8ねじ径(mm)14ねじ長さ(mm)12.7仕様1極式プラグ六角対辺(mm)20.8パーツNo.9807658713
関連資料:HONDA KAWASAKI SUZUKI
注意
パッケージが画像と異なる場合がございますが、内容商品は同じものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1602
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 原付の定期交換
製造業

Dio(AF34)の整備に交換しました。
この冬は寒いので点火がいまいちでしたが、プラグ交換で一発始動で満足しています。

2026-02-08
用途: AF24ジョルノに使用
春田商会その他業種

モノタロウの「バイク部品検索」でAF24を検索すると「BR8HS」と表示されますが、純正品は「BR6HSA」です。一流メーカーなので安心して使用できます。

対象商品 : 09990601
2025-12-06
用途: C50カブの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

個人売買で購入した車体の交換に使用。
いつ交換したかわからなかった為、念のための交換。
交換後の使用も問題ありませんでした。

対象商品 : 09990644
2025-11-29
用途: 春から秋にヤマハBw's125で使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

毎日通勤で50km位走行するので、結構フルスロットル走行な為、プラグのヘタリが速かったので純正品より熱価を1つあげてます。
イリジウムに替えてもあまり改善されなかったのですが、熱価を上げたらプラグのヘタリが解消されました。

2025-10-22
用途: バイクメンテナンス
大村商会自動車・二輪車・自転車関連業

送料無料の条件をクリアしていれば、プラグ代だけで購入できるのでとてもありがたいです。近くに購入できるお店がないので、時間の節約にもなり助かります。

対象商品 : 55590483
2025-09-16
用途: 何で質問が常に作業に関して?

現行型YZF-R1はこれ一択しか無いので、この商品を選択しました。
純正品なので間違いはないが自由度は無い。
プラグによくあるプラチナだとかイリジウムだとか、カスタム心をくすぐる部分は無い。

2025-10-22
用途: 毎日の通勤の足
OFFICE TEDサービス業

毎日乗るバイクなので掛りが大事ですが、一発始動快適な吹きあがり。

対象商品 : 35016563
2025-07-14
用途: アイドリング不調による交換
製造業

PCX KF18がアイドリング不安定になり、終いにはエンスト!色々調べてたら、プラググも関係しているので、交換した。交換後、アイドリングが少し長く持つようになり、他にもエアクリーナー交換およびエアクリーナー側からキャブクリーナーを吹き付けてみた所、復活!約1時間位アイドリングしたので、良しとしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする