ZC-W255 コンパクト封入スイッチ ZC-□55 omron(オムロン) 35026564 ZC-W255 コンパクト封入スイッチ ZC-□55 omron(オムロン) 35026564

コンパクト封入スイッチ ZC-□55

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐電圧同極端子間 AC1000V 50/60Hz 1min・各端子と非充電金属部間 AC2000V 50/60H 1min 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H 保護構造IP67 注文コード35026564 品番ZC-W255
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は耐電圧・保護構造など145種類から選べます 他の種類を見る

1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。
取り付けピッチは、形Zと同じ。
一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。

無誘導負荷(A)
ランプ負荷
常時閉路:3/2.5、3/3/3/0.4/0.2
常時開路:1.5/1.25、1.5/1.5/1.5/0.4/0.2
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路/常時開路:10/10、6/6/5/0.05/0.03
電動負荷
常時閉路:5/3、5/5/5/0.05/0.03
常時開路:2.5/1.5、2.5/2.5/2.5/0.05/0.03
アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形 定格電圧(V)AC125/250、DC8/14/30/125/250 スイッチカテゴリ/D(IEC335) ケーブル長(m)- 形状汎用ヨコ型 質量(g)約92(形ZC-Q22(21)55の場合) 保護構造IP67 適合規格UL/CSA/TUV(EN60947-1、EN60947-5-1)/CCC(GB14048.5) 接点構成1c 端子形状- 耐電圧同極端子間 AC1000V 50/60Hz 1min・各端子と非充電金属部間 AC2000V 50/60H 1min 定格絶縁電圧(V)AC1000 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用環境汚染度:3(IEC947-5-1) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 動作表示灯なし 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性1000万回以上 最小適合負荷DC5V 160mA 許容操作速度0.05mm〜0.5m/s 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15 接点仕様- 短絡保護装置10Aヒューズタイプ 形gG(IEC269認定) 定格作動電流(A)10 定格作動電圧(V)AC250 汚染度(使用環境)汚染度:3(IEC947-5-1) 定格通電電流(A)- 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 リード線取出方向- 抵抗負荷(A)常時閉路/常時開路:10/10、10/10/6/0.5/0.25 許容操作頻度(回/min)機械的:120・電気的:20 材質(接点)- 使用周囲湿度(%RH)35〜95 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
06862256
2020-03-09
用途:
機械の修繕に使用

同製品損傷による購入です。以前は、取付ネジ部分が金属でしたが、プラスチック径に変わっていました。ネジ切りの耐久性が心配です。

対象商品:
06862256
2017-11-30
用途:
自動盤のリミットスイッチ
原建築 様

此のメーカーの、此のスイッチなのだから良くて当たり前のはず。

対象商品:
06862256
2017-07-14
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社新井 様

このリミットスイッチ、工作機械についているのですが
突然の故障で、翌日配達助かりました。

対象商品:
06862247
2017-06-02
用途:
産業機械のアームの位置に利用
齋藤電装 様

物は確かです。今まで10個以上使っていますが、故障は一つもありません。

対象商品:
06862256
2017-01-20
用途:
油圧機械
株式会社ヨシダ 様 (製造業)

メンテナンス業者を介して発注していましたが、型番入力でダイレクトでたどり着き、少数発注でも心置きなく利用させていただいております。

対象商品:
35026564
2015-09-04
用途:
スイッチ

工場で使用するのに買いました。直接の使用はないですが、軽く便利に使ってるそうです。耐久性は使わないとわからないので、これからです。

対象商品:
06862256
2015-08-10
用途:
プレス機のリミットスイッチに使用

ボディー貫通のビス止めタイプの為、どうしてもカムの振動で、割れてしまうみたいです、が、ブラケットの制作で荷持ちできる様改善して使っていますので、特に問題はなさそうです。これからも、安価にて供給をお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする