トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.MA-455R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35035264
品番
No.MA-455R
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フルハーネス型 取替え用ランヤード 巻取式(小型)
質量(g)
約850
タイプ
フルハーネス型用
種類
巻取式(小型)
フック口開き(mm)
53(回転式軽量大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(長さ)(mm)
1650
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
巻取式
商品タイプ
シングル