Abaniact(アバニアクト)
Abaniact(アバニアクト)の PCアクセサリー
Abaniact(アバニアクト)の ケーブル
Abaniact(アバニアクト)の LANケーブル
複合ケーブル (CAT5e)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35045448
品番
AW-100W-VL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
CAT5e(エンハンストカテゴリ)とは、最大1ギガのネットワークが構築できる、LANケーブルの規格。業界標準です。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
10
色
橙/黒/薄青
仕様
同軸ケーブル(S-5C-FB)、LANケーブル(Cat5e)、TEL
通信規格
100BASE-TX、1000BASE-T
伝送帯域(MHz)
100
関連資料:
(0.69MB)