高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
35058484
品番
RSG105
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
粒度
46
主要切断材料
ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.0
穴径(Φmm)
15
砥材
AX
仕様
両面補強
トラスコ品番
334-6722
質量(g)
25
シリーズ
雷鳥
硬度
S
最高使用周速度(m/min)
4800
補強ネット
2枚入
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合