プラチキャップ

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35063804 品番 221-632
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
寸法A(Φmm)25 寸法B(Φmm)22.7 寸法C(Φmm)20.7 寸法D(mm)28 寸法E(mm)7.7 材質/仕上ABS/ベロアニッケル 形状キャップ 質量(g)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
ステンパイプのエンドカバー

ステンレス調の色合いで
ステンレスのパイプにマッチします。
すり割りが1か所なので
はめ込んだ際に少し斜めになります。
よって☆4のやや満足としました。

対象商品:
35063795
2025-01-29
用途:
物干し竿
不動産業

購入したステンレスパイプの両端に取り付けました。立派な物干し竿が完成しました。

対象商品:
35063795
2024-07-18
用途:
軽量

とても軽量です 干渉する部分には使えないと思いますが すっきりとパイプが納まるので良きです

対象商品:
35063813
2023-06-01
用途:
Panasonic製電動自転車のシートポスト先端にキャップとして使用
建設業・工事業

ピッタリすぎて、手では入らず、ゴムハンマーで叩いて入れました。
綺麗に入って満足しています。

対象商品:
35063813
2021-12-30
用途:
灯油タンクを車に積んで転がらないように取っ手に通して連結
株式会社川田商会 協栄自工 様

灯油タンクを荷台に積んで走る時、転ばないように取っ手に通して連結するために、
19ミリのアルミパイプ約1メートルを購入し、エンドにこれを付けました。

バラで積むと、空でも満タンでも、いくら気を付けて走っても、あれもこれも倒れて、
転がって、油が垂れたり、シートや内張にタイアタックして来ていたものが、
全く転ばなくなりました。

外径19ミリのアルミパイプにこのキャップはぴったりでした。
丸いし金属じゃないので、多少ぶつかっても相手に傷をつけない。
そして見た目は金属っぽくて格好良いです。

1人が参考にしています
2021-10-19
用途:
室内物干し用

手で入れるのは少し硬いのでゴムハンマーで叩いて入れてます。パイプと一体化して綺麗に仕上がります。

対象商品:
35063795
2021-09-08
用途:
パイプ
建設業・工事業

飾りパイプに使っています。色が似ているし簡単に付けるのは良いですよ。

2021-09-02
用途:
室内用の物干し竿として

キャップを装着するとしっかりはまり見栄えも良くなりました。断面の切り口も隠すことができていい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする