221-631 プラチキャップ ACE(エース) 35063813

221-631 プラチキャップ ACE(エース) 35063813
221-631 プラチキャップ ACE(エース) 35063813

プラチキャップ

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(Φmm)19
内容量1個注文コード35063813品番221-631
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
寸法A(Φmm)19寸法B(Φmm)16.8寸法C(Φmm)14.5寸法D(mm)27寸法E(mm)6.7材質/仕上ABS/ベロアニッケル形状キャップ質量(g)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: ステンパイプのエンドカバー

ステンレス調の色合いで
ステンレスのパイプにマッチします。
すり割りが1か所なので
はめ込んだ際に少し斜めになります。
よって☆4のやや満足としました。

対象商品 : 35063795
2025-01-29
用途: 物干し竿
不動産業

購入したステンレスパイプの両端に取り付けました。立派な物干し竿が完成しました。

対象商品 : 35063795
2024-07-18
用途: 軽量

とても軽量です 干渉する部分には使えないと思いますが すっきりとパイプが納まるので良きです

対象商品 : 35063813
2023-06-01
用途: Panasonic製電動自転車のシートポスト先端にキャップとして使用
建設業・工事業

ピッタリすぎて、手では入らず、ゴムハンマーで叩いて入れました。
綺麗に入って満足しています。

対象商品 : 35063813
2021-12-30
用途: 灯油タンクを車に積んで転がらないように取っ手に通して連結
株式会社川田商会 協栄自工

灯油タンクを荷台に積んで走る時、転ばないように取っ手に通して連結するために、
19ミリのアルミパイプ約1メートルを購入し、エンドにこれを付けました。
バラで積むと、空でも満タンでも、いくら気を付けて走っても、あれもこれも倒れて、
転がって、油が垂れたり、シートや内張にタイアタックして来ていたものが、
全く転ばなくなりました。
外径19ミリのアルミパイプにこのキャップはぴったりでした。
丸いし金属じゃないので、多少ぶつかっても相手に傷をつけない。
そして見た目は金属っぽくて格好良いです。

1が参考にしています
2021-10-19
用途: 室内物干し用

手で入れるのは少し硬いのでゴムハンマーで叩いて入れてます。パイプと一体化して綺麗に仕上がります。

対象商品 : 35063795
2021-09-08
用途: パイプ
建設業・工事業

飾りパイプに使っています。色が似ているし簡単に付けるのは良いですよ。

2021-09-02
用途: 室内用の物干し竿として

キャップを装着するとしっかりはまり見栄えも良くなりました。断面の切り口も隠すことができていい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする