曜日別特売
4760-161 デジタルビューレット タイトレット ブランド 三商 35065818

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

デジタルビューレット タイトレット ブランド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
測定精度(%)0.06
内容量1個注文コード35065818品番4760-161
参考基準価格(税別)¥229,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

コンパクトで組立ての必要がなく、高い精度(許容範囲クラスA)と軽い力で速く確実に滴定することができます。。ダイアルの回転方向によって、吸引、排出を自動切替え。。精度補正機能、精度補正メモリ機能、オートオフ機能、容量表示桁設定機能の4機能。。簡単なメンテナンス。。ねじ規格GL45に適合します。

材質ピストン:PTFE、接液部材質:硼珪酸硝子、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム使用温度(℃)+15~+40再現性(%)<0.02測定精度(%)0.06シリンダー容量(mL)50
注意
※ボトルは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする