古河電池
古河電池の 電装
古河電池の バッテリー
古河電池の 液入りタイプ(電解液注入済)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
他社参考品番(GSユアサ)
YTZ10S
他社参考品番(FURUKAWA)
FTZ10S
他社参考品番(BOSCH)
RBTZ10S
バッテリー容量(Ah)
8.6(10時間率)
注文コード
35072667
品番
FTZ10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
他社参考品番・バッテリー容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
主な適合車種
CB400SF VTEC(NC39(02/1〜)
CB1000RR(5C57)
バッテリー容量(Ah)
8.6(10時間率)
他社参考品番(GSユアサ)
YTZ10S
他社参考品番(FURUKAWA)
FTZ10S
幅(mm)
87
長さ(mm)
150
総高さ(mm)
93
電圧(V)
12
質量(kg)
約3.2
充電電流(A)
0.9
他社参考品番(BOSCH)
RBTZ10S
注意
※傾斜搭載は不可となります。※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500