※正面
COVER WORK(カバーワーク)
ファイバーダウン超撥水ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
3L
4L
M
LL
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
グレー
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35080676
品番
TMF-6509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
インビスタ・サーモライトを使用し保温性抜群、表面にデュポン社の撥水加工
用途
防寒衣類
色
ネイビー
サイズ
M
種別
撥水ベスト
材質
表地・裏地:ポリエステル(表地:テフロン撥水加工)、中わた:ポリエステル(ファイバーダウン)、サーモライト
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
43
機能
防寒、軽量、撥水、保湿、洗濯機OK
袖幅(cm)
26