COVER WORK(カバーワーク)
ファイバーダウン超撥水ベスト
インビスタ・サーモライトを使用し保温性抜群、表面にデュポン社の撥水加工
用途
防寒衣類
種別
撥水ベスト
材質
表地・裏地:ポリエステル(表地:テフロン撥水加工)、中わた:ポリエステル(ファイバーダウン)、サーモライト
機能
防寒、軽量、撥水、保湿、洗濯機OK
内容量
1着
全14種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35080633
TMF-6509
ブラック
L
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
35080658
TMF-6509
ブラック
3L
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
35080667
TMF-6509
ブラック
4L
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
35080676
TMF-6509
ネイビー
M
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
35080685
TMF-6509
ネイビー
L
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
35080694
TMF-6509
ネイビー
LL
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
35080703
TMF-6509
ネイビー
3L
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
35080719
TMF-6509
ネイビー
4L
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
35080728
TMF-6509
グレー
M
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
35080737
TMF-6509
グレー
L
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
35080746
TMF-6509
グレー
LL
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
35080649
TMF-6509
ブラック
LL
オープン
取扱い終了
35080755
TMF-6509
グレー
3L
オープン
取扱い終了
35080764
TMF-6509
グレー
4L
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください