曜日別特売
TMF-6509 ファイバーダウン超撥水ベスト COVER WORK(カバーワーク) 35080737

※正面

ファイバーダウン超撥水ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
色グレー
内容量1着注文コード35080737品番TMF-6509
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
¥3,990

インビスタ・サーモライトを使用し保温性抜群、表面にデュポン社の撥水加工

用途
防寒衣類
色
グレー
サイズ
L
種別
撥水ベスト
材質
表地・裏地:ポリエステル(表地:テフロン撥水加工)、中わた:ポリエステル(ファイバーダウン)、サーモライト
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
機能
防寒、軽量、撥水、保湿、洗濯機OK
袖幅(cm)
27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする