ガラスシーラーブラック

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード35089871 品番8511-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラスとラバーガスケットの水もれ補修シールに使います。乾燥が早く、糸ひき、たれがあれません。乾燥後も柔軟性があり、しかも光沢のある表面が得られます。

タイプドライ(乾性) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
注意
※ガラス用接着剤としては使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35089862
2023-03-20
用途:
自動車鈑金塗装にて

自動車鈑金業には必需品です。特にノンドライの方。しかしさすが3M。コスパ面は他メーカーと比べ少々高め。同様の商品ってあまり見かけないのですが、モノタロウさん、セメダインの不乾性のを取り扱い停止されたからこれしかないか。

1人が参考にしています
2023-05-19
用途:
ガラスからの雨漏り
飲食業

フロントガラスとモールの間に流れ込んでくれるので雨漏りがなおりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35089871
2020-09-27
用途:
車のフロントガラス

車のフロントガラスのモールの隙間にぶち込みました、良くついて水漏れの心配不要です。

3人が参考にしています
対象商品:
35089871
2019-11-27
用途:
住宅アルミサッシの修復

アルミサッシの戸車修理にあたり、ガラスシーリングに使用しました。
自動車ガラスにも使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
35089871
2019-04-27
用途:
ヘッドライトの修理
福田屋 様

問題なく使用可能です。防水も十分です。再度温めれば、から割もできます。

3人が参考にしています
対象商品:
35089871
2018-04-25
用途:
車の雨漏り修理
農・林・水産業

一流メーカーなので物は確かです。
ただパッケージにもメーカーサイトにも乾燥時間が書いてないのが残念です。
MonotaROさんの方で確認して書いておいて頂けると今後購入される方の参考になるかと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
35089871
2017-02-03
用途:
加工作業時
建設業・工事業

はじめて使いましたが、非常に使いやすくてメーカー信頼度もあるし、今後の必須アイテムになりました。

対象商品:
35089871
2020-10-15
用途:
ガラスの張り付けに
くるまの診療所ワンナップ 様

固まらない系だったんですね?
2日経っても、糸引いて剥がれてしまいます。
使用用途を間違えたのかな・・・?

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする