曜日別特売
レ-725A Campusレポート箋 コクヨ 35091551

Campusレポート箋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)注文コード35091551品番レ-725A
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

表紙巻きタイプなので、便箋同様に軽く中紙をはがすことが出来ます。1枚目に提出用表紙フォーマットが付いていますので、コピーすれば何枚でも提出用の表紙が作れます。

サイズA4罫幅(mm)7罫線A(普通横)紙質上質紙行数34紙厚(g/m2)高級厚口70寸法(縦×横)(mm)297×210枚数50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35091576
2024-03-27
用途: 事務仕事で

最近レポート用紙があまり見かけなくなりました 学生のレポート提出がメールになったからか? 学生はちゃんと文字を書きなさい!

対象商品 : 35091551
2018-07-14
用途: 報告書作成
徳三寺

二つ穴パンチを開け、綴じると紙の強靭さが不足しており、破ける。 軽いけど強靭な紙がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする