Campusレポート箋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード35091576 品番レ-735A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

表紙巻きタイプなので、便箋同様に軽く中紙をはがすことが出来ます。1枚目に提出用表紙フォーマットが付いていますので、コピーすれば何枚でも提出用の表紙が作れます。

サイズB5 罫幅(mm)7 罫線A(普通横罫) 紙質上質紙 行数28 紙厚(g/m2)高級厚口70 寸法(縦×横)(mm)257×182 枚数50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35091576 レ-735A 27194597 レ-16A キャンパスレポートパッド 厚口A コクヨ キャンパスレポートパッド 厚口A コクヨ 1冊 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35091576
2024-03-27
用途:
事務仕事で

最近レポート用紙があまり見かけなくなりました 学生のレポート提出がメールになったからか? 学生はちゃんと文字を書きなさい!

対象商品:
35091551
2018-07-14
用途:
報告書作成
徳三寺 様

二つ穴パンチを開け、綴じると紙の強靭さが不足しており、破ける。 軽いけど強靭な紙がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする