608-2RS ミニチュアベアリング(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 35096047 608-2RS ミニチュアベアリング(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 35096047

ミニチュアベアリング(両側接触ゴムシール形)

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35096047 品番608-2RS
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
幅B(mm)7 外径D(Φmm)22 内径d(Φmm)8 シールド形状両側接触ゴムシールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000 基本動定格荷重Cr(N)3450 基本静定格荷重Cor(N)1400 JIS等級G10 荷重方向ラジアル 転動体材質GCr15 ベアリング番台600
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35096047
2025-12-04
用途:
ディスクグラインダーのベアリング交換
製造業

安くて問題無く使えます。
交換後ディスクグラインダーが復活しました。

対象商品:
35096047
2024-04-02
用途:
モーター

手ごろな価格で音もなく.両面ゴムシール付きで大変良い品物でした

対象商品:
35096047
2022-09-19
用途:
エアコン室外機のモーター軸受けで使用

室外機のファンモーターの軸受けから音が出て交換しました3年たちましたが
音も出なく良好に機能してます、ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
35096047
2022-05-03
用途:
芝刈り機モーター軸受け

従来のものにグリースを注入した所、熱を持って負荷が大きくなったので
交換した。発生熱が少なくなり、モーターが止まることが無くなった。

対象商品:
35096047
2022-02-16
用途:
TV1サンバーシフトブッシュ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン側のゴムシフトブッシュの交換に使用、2個。
ダスト防止にZZではなく接触ゴムシール型を選択。
シフトがコクコク入って気持ちよくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35096047
2021-09-11
用途:
業務用掃除機のモーターのベアリング交換

純正品には非接触タイプがついていたのでこちらの接触タイプは大丈夫だろうかと思いましたが、32000rpm対応とのことで試してみました。結果は大成功でした。音も静かになり、スムーズに回転しています。毎回粉塵を吸うのでゴミの入りにくいこちらの製品にして良かったと思います。手持ちのブロアも同じベアリングだったので交換しました。やはり音が静かになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35096047
2021-06-19
用途:
換気扇のメンテナンス
サービス業

浴室乾燥機のモーター軸から異音がするので、交換用に購入。何も問題なし。

対象商品:
35096047
2020-10-13
用途:
DA62Vエブリィ シフトリンケージ 交換
医療・福祉・介護関連業

マニュアルミッションのシフトリンケージですが、純正のゴムブッシュからこちらのベアリングに交換しています。
シフトフィールが固めでしっかりします。
同ベアリング2つとワッシャーで厚みを足して使用しましたが、内外径はピッタリです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする