神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
溶接棒 BI-14
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
35104921
品番
BI-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鉄粉を多量に含み能率性に優れます。作業性は全姿勢で良好で、スラグ剥離性、再アーク性に優れます。
電流範囲(A)
【ACまたはDC棒+、-】
(下向)180〜260
(立向/上向)135〜210
棒径(Φmm)
5
棒長(mm)
450
色
棒端色:青白色
伸び(%)
29
引張強度(MPa)
450
質量(g)
97
JIS規格
Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)
AWS規格
A5.1 E6019該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。