曜日別特売
1000C26511 スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ) 35105542

1000C26511 スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ) 35105542
1000C26511 スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ) 35105542

スーパーリトル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
外径(Φmm)180
厚さ(mm)1.7
穴径(Φmm)22
内容量1箱(10枚)注文コード35105542品番1000C26511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

小径パイプ材に優れた寿命を発揮。
丸棒切断にも対応。

用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断外径(Φmm)180厚さ(mm)1.7穴径(Φmm)22粒度46砥材A結合剤BAF仕様両面補強トラスコ品番375-5061質量(g)105最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400シリーズスーパーリトル硬度S使用工具ディスクグラインダー補強ネット両面主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10764485
2017-03-01
用途: 鉄板切断

この手も切断刃の中では抜群にいいです。3.2mm鋼材もよく切れます。

対象商品 : 35105542
2016-07-08
用途: 鉄筋切断
建設業・工事業

普段から使ってる商品です。在庫が無くなり急ぎで欲しかったので注文しましたが、他より高いのが残念です。

対象商品 : 35105542
2015-05-03
用途: 鉄骨やパイプの切断

2~3社の同じクラスと比べて切れ味と持ちがいい。

対象商品 : 37649087
2016-04-08
用途: 軟鋼アングル等の切断

食い込んでいく切れならスーパーマムシ1.6 ですが高価。
切れと長持ち、値段を両立しているのが「 スーパーリトル1.5 」 と素人目で思っている

対象商品 : 10764485
2014-05-26
用途: 配管工事現場
夕下工業

刃の持ちがよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする