630SR-O 130L MLJ シールチェーン 630SR-O スチール EKチェーン 35109541 630SR-O 130L MLJ シールチェーン 630SR-O スチール EKチェーン 35109541 630SR-O 130L MLJ シールチェーン 630SR-O スチール EKチェーン 35109541 630SR-O 130L MLJ シールチェーン 630SR-O スチール EKチェーン 35109541 630SR-O 130L MLJ シールチェーン 630SR-O スチール EKチェーン 35109541

シールチェーン 630SR-O スチール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35109541 品番 630SR-O 130L MLJ
参考基準価格(税別)¥24,310 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

EK630サイズ Oリングシールチェーン EK630SR-O スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている轄]沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
長年皆様に愛用されている本製品は、過去の名車に装着されていた630サイズの純正感をそのままに、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用しております。
必要なリンク数で購入でき「〜1000ccまで」対応可能な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチール リンク数130L 継手MLJ(カシメジョイント) 適合排気量(cc)〜1000cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40477157
2018-11-09
用途:
バイクチェーン取替え
市橋商会 様

重い!重すぎ。流石36年前当時物のバイクのチェーン

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする