420SR(CR;NP) 100L SPJ ノンシールチェーン 420SR シルバー EKチェーン 35109663 420SR(CR;NP) 100L SPJ ノンシールチェーン 420SR シルバー EKチェーン 35109663 420SR(CR;NP) 100L SPJ ノンシールチェーン 420SR シルバー EKチェーン 35109663 420SR(CR;NP) 100L SPJ ノンシールチェーン 420SR シルバー EKチェーン 35109663 420SR(CR;NP) 100L SPJ ノンシールチェーン 420SR シルバー EKチェーン 35109663

ノンシールチェーン 420SR シルバー

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35109663 品番 420SR(CR;NP) 100L SPJ
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (CR;NP) シルバーカラー
轄]沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。
車輌メーカーに純正採用されている轄]沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「〜125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

シルバー リンク数100L 主な適合車種リトルカブ 1999-2003年式:セル無車98L/セル付車100L 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)〜125cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35109663
2019-11-16
用途:
1983年後期型角目ホンダシャリー交換用に購入。
運輸・通信業

中古で入手したシャリーのチェーンがかなりくたびれていたので思い切って
交換しました、45年位前かなり久しぶりの作業だったので最初だけちょっと戸惑いましたが難なく交換できましたが長さが若干長く一緒に購入しておいたチェーンカッターで調整しました、購入の決めては値段だけです!どこのメーカーが良いのかなんてさっぱりわからないので!リアサスの長さやスプロケットの大きさなどによってカットする必要があるのでチェーンカッターは必需品ですね。

対象商品:
35109681
2014-05-02
用途:
バイクのチェーン交換する
建設業・工事業

20年前のCRM50磨耗交換するシルバーは見た目もいいかっこよく見えるようになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする