※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

428110SPJ ノンシールチェーン 428 (スタンダード) スチール EKチェーン 35109925 428110SPJ ノンシールチェーン 428 (スタンダード) スチール EKチェーン 35109925

ノンシールチェーン 428 (スタンダード) スチール

(7件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ428 リンク数110L 注文コード35109925 品番428110SPJ
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズ・リンク数など31種類から選べます 他の種類を見る

ノンシールチェーン [ヘビーデューティ]
スタンダードチェーンに比べ高強度、高耐久のチェーンです。
・ソリッドローラ
・長寿命の為のソリッドブッシュ
・軽量型、ハイパフォーマンス
EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。
・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。
・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。
中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。
・初期伸びを大幅に低減。
・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。
・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。
日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。

付属品ジョイント1個 スチール サイズ428 リンク数110L 継手クリップジョイント(SPJ) 適合排気量(mL)50〜80
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35109943
2024-05-06
用途:
バイアスTL125K2のレストア用
製造業

レストア様に信頼の部品チョイスしました。
安いチェーンでも言う事なしのパーツです。

対象商品:
00902659
2020-12-01
用途:
レストア時
有限会社江別不動産販売 様 (不動産業)

ワンタッチで取り付けで来ました。とても短時間で取り付けできました。

対象商品:
40473806
2020-12-27
用途:
愛車のレストア用に

今時珍しくない428サイズのEKチェーンお値段が安かったので購入しましたが、やはり値段なりでした。

対象商品:
40473702
2018-11-06
用途:
メンテナンス
製造業

安価で少し心配でしたが、十分使えます。問題ありません。

対象商品:
35109916
2017-11-20
用途:
納車整備のため。
TSオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイクはメイト90です、ノンシールのスタンダードチェーンで、価格が安いので、古く錆びたチェーンをメンテナンスするよりも楽だし、お客様も満足していただきました、品質も満足しています。

対象商品:
40473666
2017-03-15
用途:
一万キロ走行毎に交換。
アーチャー企画 様 (サービス業)

スタンダードだから、メンテナンスを普通にすれば安全性は、信頼しています。

対象商品:
40473806
2016-10-15
用途:
自家用バイクの交換用に

自家用バイクの走行距離が20000kmに達したので交換、純正のチェーンが中国製でよく伸びるし耐久性に不安があるのでもう少し使えそうでしたが交換しました、純正品より良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする