シールチェーン 520RR/SM シルバー

(12件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35110232 品番 520RR/SM(CR;NP) 140L SKJ
参考基準価格(税別)¥19,040 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

EK520サイズ SXリングシールチェーン EK520RR/SM (CR;NP) シルバーカラー
(株)江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、チェーン総幅を極限まで薄くし軽量化した「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。
EK最薄の「SXリング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「〜600ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

シルバー リンク数140L 継手SKJ(圧入式クリップジョイント) 適合排気量(cc)〜450cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
XR250R(ME06)チェーンのリプレイス用として
サービス業

XR250R(ME06)のチェーンが交換時期になってきたので、純正のリンク数にてオーダーしました。久々の新品チェーンは装着直後はちょっと短い?と思いましたがやはり初期伸びがあるので現在は良い感じです。古いチェーンは給油しても異音がありましたがそれも消えました。値段も今回購入時は他の通販サイトに比べて少し安かったと思います。

対象商品:
40475136
2022-12-13
用途:
シールチェーンが一番
その他業種

オフロード競技専用車にて使用。以前は安価なノンシールチェーンも使用していましたが、シールチェーンを味わってしまうともう戻れません。泥沼の中など過酷な環境で走行した後でも回転抵抗がほぼ変わらず、伸びもほとんどありません。当然ライフも長いので、安いノンシールチェーンを頻繁に交換するよりもランニングコストを低く抑えられます。クリップを外してのチェーン着脱時にジョイントリンクに専用グリスで給脂する手間くらいしかデメリットを感じません。

対象商品:
35110214
2021-11-29
用途:
バイクメンテナンス

作業が、簡単に取り付けられてとてもスムーズに、
作業が出来ましたら。

対象商品:
40475093
2020-08-30
用途:
バイクに。

レースに使用しています。フリクションが少なめなため、油切れは早めですね。

対象商品:
35110205
2019-04-29
用途:
エンデューロレースで 定期的に交換品として。

性能も申し分ないのに 安く購入できるのが良い。リンク数別で販売してくれたら尚 良い商品です。

対象商品:
40474971
2019-04-27
用途:
バイクチェーンの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

□250ccモタードに使用
□全幅が純正チェーンのローラー幅と同等
□細いため明らかに抵抗の低減に貢献している
□チェーンノイズの低減
□太いタイヤを履いてもチェーンに干渉しない
□SKJリンクで簡単取付
□SKJリンクはサーキットでも強度に問題なし

対象商品:
35110196
2018-03-20
用途:
オートバイの駆動時

商品は、同サイズの中で軽量に作られているので大変満足しています。
このチェーンに限ったことではないですが、新品時のコーティングが有難いんですがコーティングを落とすのに非常に労力を要します。(チェーンクリーナーも大量に使用)何か改善策はないものでしょうか?

対象商品:
35110196
2015-04-03
用途:
林道ツーリング
農・林・水産業

WR250Rで使っています。
軽くて伸びも少ないので気にいってます。
クリップ式でコマ数も選べるので気軽に交換できていいですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする