※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCOOTER

(167件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35114091 品番 514611010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。

リム径(inch)10 タイヤサイズ3.00-10 速度記号/荷重表示42J タイプT/L パターンVRM146 用途スクータータイヤ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 167
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35114116
2025-04-17
用途:
スクーターのタイヤ交換
建設業・工事業

取り替え自体はスムーズに行えましたが、空気入れに苦労し、ガソリンスタンドに持って行きました。
もう少し柔らかいタイヤにすべきでした。

1人が参考にしています
対象商品:
35114091
2022-09-27
用途:
ヤマハジョグのタイヤ交換

とにかく安いので重宝しています。長持ちするし性能に遜色は全くないのでいつもこのタイヤを購入します。もう既に6〜7本は交換したかも。

2人が参考にしています
対象商品:
35114107
2022-06-13
用途:
レッツ4(80/90-10)に使用

手作業で交換しました。最安値のタイヤなのでどうかと思ったが非常に柔らかくて交換は簡単でした。あとはライフで評価したいです。

対象商品:
35114107
2022-10-17
用途:
タイヤ交換
有限会社吉田総合燃料店 様

この商品コスパ最高です、次回も使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35114107
2022-07-26
用途:
交換部品
教育・研究機関

自宅のサードバイクに使用。しっかりとした作りです。

対象商品:
35114134
2022-02-11
用途:
アドレスv125gのリアタイアに使いました。

アドレスV125Gのリアタイヤの交換用に使いました、装着わしやすかったです、ビートが柔らかく感じました、装着しやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35114116
2021-09-11
用途:
原付2種に使用15ヶ月4500km使用
cut salon Ys 様 (サービス業)

ちょっと硬い乗り心地でした。グリップは気にせずにパターンがレトロっぽくて可愛いので購入しました。使用はほぼ法定速度(60〜70km)4500kmでスリップラインが出たので交換しましたが、見た目ではまだ乗せそうでしたが雨の日の滑りと乗り心地が硬くなったので交換しました。
原付1種では30km制限が有るのでそれなりに使えるかと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
35114116
2020-11-05
用途:
悪くなった物との交換

自分で交換しましたが思ったよりもしっかりとした作りです、道具も依然購入していましたので役立ちました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
【TL】と【TW】の違いは?
回答:
【TL】とは、チューブレスのことで、タイヤのなかにチューブが入っていないタイプとなります。【TW】はチューブが入っているタイプ(自転車のタイヤのような)となります。
4人が参考にしています
2011-08-30

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする