514611050 SCOOTER Vee Rubber 35114125

SCOOTER

(168件のレビュー)
タイヤサイズ80/100-10
速度記号/荷重表示38J
内容量1本注文コード35114125品番514611050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。

用途スクータータイヤリム径(inch)10タイヤサイズ80/100-10速度記号/荷重表示38JタイプT/LパターンVRM146
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:168
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: タイヤ交換
サービス業

近年タイヤの値上が続いているなかで、この価格ならコストパフォーマンスは良い方だと思う。
作業に関してはビードが固いこともなく素直に組み換えが行えた。小径タイヤの場合は固いとビードが傷付くこともあるので助かりました。

対象商品 : 35114091
2022-09-27
用途: ヤマハジョグのタイヤ交換

とにかく安いので重宝しています。長持ちするし性能に遜色は全くないのでいつもこのタイヤを購入します。もう既に6~7本は交換したかも。

2が参考にしています
対象商品 : 35114107
2022-06-13
用途: レッツ4(80/90-10)に使用

手作業で交換しました。最安値のタイヤなのでどうかと思ったが非常に柔らかくて交換は簡単でした。あとはライフで評価したいです。

対象商品 : 35114107
2022-07-26
用途: 交換部品
教育・研究機関

自宅のサードバイクに使用。しっかりとした作りです。

対象商品 : 35114134
2022-02-11
用途: アドレスv125gのリアタイアに使いました。

アドレスV125Gのリアタイヤの交換用に使いました、装着わしやすかったです、ビートが柔らかく感じました、装着しやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35114107
2022-10-17
用途: タイヤ交換
有限会社吉田総合燃料店

この商品コスパ最高です、次回も使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35114116
2021-09-11
用途: 原付2種に使用15ヶ月4500km使用
cut salon Ysサービス業

ちょっと硬い乗り心地でした。グリップは気にせずにパターンがレトロっぽくて可愛いので購入しました。使用はほぼ法定速度(60~70km)4500kmでスリップラインが出たので交換しましたが、見た目ではまだ乗せそうでしたが雨の日の滑りと乗り心地が硬くなったので交換しました。
原付1種では30km制限が有るのでそれなりに使えるかと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 35114116
2020-11-05
用途: 悪くなった物との交換

自分で交換しましたが思ったよりもしっかりとした作りです、道具も依然購入していましたので役立ちました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする