BC100-5-12/24V ブースターケーブル モノタロウ 35116907 BC100-5-12/24V ブースターケーブル モノタロウ 35116907 BC100-5-12/24V ブースターケーブル モノタロウ 35116907 BC100-5-12/24V ブースターケーブル モノタロウ 35116907 BC100-5-12/24V ブースターケーブル モノタロウ 35116907 BC100-5-12/24V ブースターケーブル モノタロウ 35116907

ブースターケーブル

(597件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35116907 品番 BC100-5-12/24V
販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。

長さ(m)5 電圧(V)12/24 電流(A)100 適合軽自動車〜大型乗用車/2tトラック 電線仕様8.3sq ケーブル外径(Φmm)9.0 材質CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ 本来の用途以外には使用しないでください。
※注文コード35116891と35116907は24V同士の接続は可能です。
※ 車に合ったブースターケーブルをご使用ください。容量の小さいブースターケーブルをご使用になられますと、エンジンがかからなかったり、ケーブル・クリップ・クリップカバーが発熱、発煙、溶解するなどのおそれがあります。また、バッテリーの状態によりかからない場合もございます。
※ 電圧の異なる車には、絶対に接続しないでください。
※ 必ず屋外でご使用ください。
※ ご使用の前に、ケーブル・クリップ・クリップカバーに破損・腐食・変形がないかご確認ください。
※クリップ部のかみ合わせが悪い場合、使用を中止してください。接点が小さくなり、スパークなどの原因となります。
※ 接続作業中は、誤接続(取扱説明書以外の接続)、ショート(赤クリップとクリップの接続)は絶対にしないでください。
※接続時にバッテリー付近に工具など金属性のものを置かないでください。スパークなどの原因となります。
※ 接続作業中は、赤クリップを車体に接触させないでください。
※ クリップは使用中に外れないようにしっかり接続してください。また濡れた手で使用しないでください。
※ ターミナルに対し縦向きの接続を推奨します。横向きに接続する際は、斜めにならないように十分に注意してください。斜めになると接点が少なくなり、スパークの原因となります。
※ ブースターケーブル接続後、エンジンをかける前に接続部周辺に人がいないか必ずご確認ください。
※ 使用中に火気を近づけたり、引火しやすい物の近くでは絶対に使用しないでください。
※ ケーブル・クリップ・クリップカバーが発熱、発煙、溶解するおそれがあり危険ですので、長時間使用しないでください。
※ 小さなお子様には使用させないでください。また、手が届かない場所に保管してください。
※ ケーブルがベルトやファンに接触しないように接続してください。
※ 故障車のバッテリー容量と同じか、それ以上のバッテリー容量の救援車にしてください。
※ 被膜はPVC樹脂のため、ガソリンと接触しないでください。溶解する可能性があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 597
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35116891
2025-11-12
用途:
緊急用として常備
サービス業

普通車でバッテリーが上がりきった時には通常の普通車用のケーブルを2本使わないとエンジンがかからなかった経験があるので、太いものを購入しました。

1人が参考にしています
2026-01-05
用途:
長いの高い。

長いケーブルは高いですが割安感があっていいです。ケーブル自体もホームセンターのより長期使えそうな質感でした。

2025-12-15
用途:
バイクに使用
農・林・水産業

バッテリーが寒くなってくると弱くなってきます、
バイクにキックが無いので、一発でエンジンかかりました。
近いうちにバッテリー交換したいと思っています。

対象商品:
35116891
2025-10-18
用途:
安心の為に車載!
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

大は小を兼ねるので一番太い物を各自家用車に車載しています。
カーショップ等に置いてある物と比べても同じクオリティの物が安価で入手出来ます。

1人が参考にしています
2025-09-04
用途:
車内・自宅倉庫・常備

車持ちなら必須アイテムだと思ってます。
基本使う出番が少ないので袋に入れて密閉してます(ケーブル被膜が劣化する)

2人が参考にしています
2025-10-06
用途:
エマージェンシー用に一台に一本積載
ガレージ GT-R 様

バッテリー上がりがいつ起きるかわからない為、各車に搭載しました。
安価軽量で品質は十分で助かります。

1人が参考にしています
2025-08-24
用途:
自動車整備
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

以前使用していたものがゴムが硬化して銅線が見えてきたので購入、長持ちしそうな被覆で期待です

2人が参考にしています
対象商品:
35116891
2025-11-10
用途:
バッテリーとらぶる
リペアコネクション 様

現場に急行し後にバッテリー販売に繋げること出来ました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
1人が参考にしています
2023-01-27
質問:
アルミ線とのことですが、複雑に曲げると折れてしまうでしょうか。
回答:
通常ご使用であれば、折れてしまうことはございません。
1人が参考にしています
2021-03-04
質問:
製品にモノタロウのロゴはありますか。
回答:
こちらは社名ロゴの刻印やシール等は無い商品になります。
1人が参考にしています
2021-03-04
質問:
絶縁カバーは付いていますか。
回答:
絶縁カバーが付いている商品となっております。
2021-03-04
質問:
被膜はシリコンなど、ガソリン等では溶解しない素材でしょうか。
回答:
被膜はPVC樹脂となり、長時間ガソリンと接触していると溶解する可能性がございます。
2021-03-04
すべてのFAQを表示する

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする