優美

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35117494 品番T-N1790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

芝生から太枝まで幅広く使用できます。120Pならではの軽い切れ味で静粛性に優れ、刃飛びしにくく安定した作業が出来ます。また、刈った草の飛び散りが非常に少ないという特徴もあります。

刃数(p)120 刃厚(mm)1.9 穴径(Φmm)25.4 刃形チドリ刃 外径(Φmm)255 基板厚(mm)1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:296

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする