※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

九の一

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35117521 品番 T-N1756
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

切れ味と耐久性を追及した「R研磨チップ(特許)」を60枚刃に採用。竹や笹、木などハードな条件にも対応します。

刃厚(mm)1.9 刃数(p)56 用途一般草刈はもちろん、竹や笹、雑木等の少々太い木にも対応。 穴径(Φmm)25.4 刃形チドリ刃 外径(Φmm)230 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35117537
2018-06-29
用途:
切断作業時
卸売・小売業

切れ味も良く基本的に満足です。
今回お試しに1枚購入しました。
次回はまとめて購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする