大工の仕事 深厚切

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35117607 品番 97405
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

安定感の台金厚20%アップ!
6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。

外径(mm)125 刃数(p)42 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.45 適合切断材(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする