大工の仕事 内装職人(超精密造作用)

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35117677 品番 99143
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

最速1.3mmの刃厚
6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ネイビーフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット+5×5スリット採用:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。

外径(mm)165 刃数(p)70 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.3 適合切断材(切断)内装木材・集成材・構造用合板・化粧合板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35117652
2023-05-02
用途:
造作工事の木材の切断、フローリング貼り等
大英住宅建設株式会社 様 (建設業・工事業)

歯数が多い為、切断面が綺麗に仕上がり、切れ味が良いのでスムーズに作業が出来ます。
硬い合板やパーチクルボード等には、不向きです。

対象商品:
35117652
2020-11-11
用途:
内装仕上げ
建設業・工事業

かなり切れ味いいし、音が静かで使いやすい。価格もお手頃ですね

対象商品:
35117661
2014-06-24
用途:
松下電工製 大工セットの丸ノコ用

切れ味も良くサイズも合ったのでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする