大工の仕事 強化(石こうボード用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35117801 品番 97291
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安定感の刃厚1.3mm
6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!

外径(mm)125 刃数(p)42 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.3 適合切断材(切断)強化石こうボード・化粧工硬質石こうボード・各種石こうボード・ケイカル板・他 トラスコ品番414-0133 質量(g)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:291

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする