曜日別特売
99393 大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用) アイウッド 35117862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(mm)190
穴径(Φmm)20
刃数(p)28
内容量1枚注文コード35117862品番99393
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。

外径(mm)190穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.5刃数(p)28トラスコ品番827-9072適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35117862
2020-10-08
用途: 石膏ボード切りに。

190mmの丸鋸で石膏ボード向けの歯を探して何となくこれに。
・・いつもの木材向けと何が違うか良く分からないがなんかいい気はしなくもない。
回転のこぎりこれしかないからね。小径あった方が楽で便利なのは分かってるけどね。フム。フム。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする