京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 切断
京セラインダストリアルツールズの 切断機用カッター(チップソー)
SC-520用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
35119786
品番
6653537
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
切断対象
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
隠れ釘も楽々切断。住宅・店舗のリフォームに最適。
外径(Φmm)
147
刃数
46
内径(Φmm)
20
刃先厚(mm)
1.5
用途
リフォーム用
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。