日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
細径 Cat.5eパッチコード(28AWG)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
35144665
品番
SPE-PC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)
色
うす水
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
1
構造
より線(撚線)
ケーブル
スリム
ケーブル外径(Φmm)
3.8
シールド
U/UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません