185 ストレーナー モノタロウ 35149615

185 ストレーナー モノタロウ 35149615 185 ストレーナー モノタロウ 35149615

ストレーナー

(381件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) メッシュ#90 注文コード35149615 品番185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメッシュなど4種類から選べます 他の種類を見る

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。

メッシュ#90 用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 仕様メッシュの目/185ミクロン 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35149615 185 35243336 185 ストレーナー モノタロウ ストレーナー モノタロウ 1箱(100枚) 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 381
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
新車トラックの全塗装
誠自動車 様

ソリッド メタリック 3コートパール キャンディー クリヤー等すべてこのフィルターで問題ありません。 ラメの場合はクリヤーをこしてからラメを入れてます

対象商品:
35243327
2026-02-10
用途:
塗装作業時
サービス業

2液サフ、ソリッド、メタリック、クリヤーまで全てに使えて性能は全く問題ありません。
使い捨てなので価格が1番重視する点。その点でモノタロウPBは大変助かる。

2025-10-09
用途:
使い捨てなので安いので助かります。
その他業種

塗装時に使用していますが、今までガンの詰まりなども無く普通に使えています。
チャンと箱に入ってるので管理もしやすいので、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35243327
2025-11-30
用途:
軽板金塗装
サービス業

少し楕円になっておりカップに乗せた時に注ぎ辛い所があります。ただ大きな問題とは感じませんでしたができればもう少し形を整えていただければと感じました。

2025-10-17
用途:
塗料濾過
製造業

使い捨て、嵩張らず
簡単にろ過出来て作業効率が良いです。

2025-06-24
用途:
スプレーガン塗装作業
株式会社ティーパントル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何回かリピートして購入させてもらっていますが、箱の中のストレーナー全てが綺麗に真っ二つに潰されて折り目が付いている商品に初めて当たってしまいました。
スプレーガンのカップはほとんどの物が丸い形だと思うので折り目が付いてしまっているとカクカク動いてしまって違和感があります。
使用するのに問題がないのでとりあえず使い切るまで使用しています。
安さで購入させていただいていたんですが、折り目が付いているストレーナーに当たってしまう確率が高いようでしたら、ストレスになるので、多少高くてもほかのストレーナーを選択するかと思います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-05-21
用途:
吹き付け塗装の塗料不純物除去
有限会社八巻鉄工 様

粘度が高い塗料をこす際時間がかかるので、もう少し荒いストレーナーがあれば、使用してみたいですが現在販売されているストレーナーではこの商品が一番目が粗いのでリピート買いしています。

2人が参考にしています
対象商品:
35243327
2025-07-07
用途:
塗装作業

安く、たくさん入っているため、勿体ぶらずにバンバン使用できて良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
メッシュの数字が大きいほど粗いのでしょうか。
回答:
小さいものほど粗くなります。
6人が参考にしています
2024-01-18
質問:
食品に使用可能でしょうか。
回答:
食品には使用できません。
1人が参考にしています
2024-01-18
質問:
水は通すでしょうか。
回答:
通します。
2024-01-18

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする