HiKOKI(ハイコーキ)
HiKOKI(ハイコーキ)の 電動工具 本体
HiKOKI(ハイコーキ)の はつり工具
ハンマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35151394
品番
H41MB2
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
軽くて使いやすい
徹底した軽量化+樹脂製シリンダケースカバー装着
電圧(V)
100
消費電力(W)
1050
全負荷打撃数(min
-1
)
3000(回/分)
コード長さ(m)
5(2心キャブタイヤケーブル)
シャンク形状
SDSマックスシャンク
付属品
ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース
電源
単相交流 50/60Hz共用
モーター
単相直巻整流子モーター
打撃エネルギーJoule(ジュール)
10J
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
427×214×103(コード部を除く)
アズワン品番
64-7056-10
振動3軸合成値(m/s
2
)
9
注意
※EPTA基準(サイドハンドル(0.3kg)含む)
※振動3軸合成値は、EN60745-2-6 規格に基づき測定しています。