ガスケットシート

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35153431 品番61685
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。
ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。
耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)

材質ノンアスベスト 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)250×300 耐熱温度(℃)180
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※耐ガソリン性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35153431 61685 66571514 96242 ベースガスケットシート DAYTONA(デイトナ) ベースガスケットシート DAYTONA(デイトナ) 1枚 919 税込1,011 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35153431
2021-12-03
用途:
除雪機キャブのガスケット
医療・福祉・介護関連業

丁度いい厚さでカットし易い、問題なく使用して居ます。

対象商品:
35153431
2017-09-12
用途:
発電機のキャブレター用
製造業

古い発電機で純正品がなかったのでこちらの商品を購入!問題なく使用できました。
ただ、ほんの少量しか使わなかったので1/4のサイズで足りたと思います。

対象商品:
35153431
2016-10-23
用途:
各種ガスケット作成に

部品を仕入れなくてもガスケットを作成できるので便利です。

対象商品:
35153447
2016-07-07
用途:
バイクのエンジン

純正品は高価なので面倒だが、このシートで切り抜きするとコスト的に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35153431
2016-08-10
用途:
畦畔刈草刈機のメンテナンス
農事組合法人 渡刈ファーム 様 (農・林・水産業)

簡単にカットでき、漏れもなく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35153431
2015-08-31
用途:
クランクケースカバーのパッキン
株式会社リタック 様 (建設業・工事業)

購入前に各社迷いましたが、結果良かったと思います。滲みもなく良好です。大きさもいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35153447
2014-07-17
用途:
CUBのメンテナス

Monotaroさん。いつも迅速発送でほかのサイトにはない対応で助かります。要望ですがバイクの純正部品が注文できれば助かります。

新品のガスケットをスキャナーでスキャンして、必要な部分だけプリントして 切って使ってます。
純正ガスケットよりはるかに安いですし、すぐ使えます。
私みたいにプリンターを使っている場合 A4、B5とかのサイズがあれば重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
35153447
2014-08-11
用途:
バイクのガスケット

旧車のためガスケットが高いので自分で作りました。
大きいので沢山作れて経済的です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする