曜日別特売
31-10-CF 絶縁型レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 35161402

31-10-CF 絶縁型レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 35161402
31-10-CF 絶縁型レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 35161402
31-10-CF 絶縁型レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 35161402

絶縁型レセプタクル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ丸ピンコンタクト
内容量1個注文コード35161402品番31-10-CF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。
コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。
アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。

材質
外部導体:亜鉛ダイキャスト/Niめっき
インシュレータ:ノリル樹脂(UL94V-0)/白色
用途コンピューター、通信機器、医療機器など接触抵抗(mΩ)3以下絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間材質(コンタクト)雌:銅合金/Agめっき特性インピーダンス不整合締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下タイプ丸ピンコンタクト仕様丸ピンコンタクト形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC500結合方式バヨネットロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35161402
2023-06-13
用途: ビデオ機器の補修部品として使用
合名会社ミナミ無線電器商会

補修部品なので単品出荷は有難いです。無事修理完了しました。

対象商品 : 34563627
2021-09-18
用途: 測定器のメンテ
サービス業

なかなか販売してる所が見つからず、モノタロウさんにあったので買いました。お陰で助かりました。

対象商品 : 34563627
2017-03-24
用途: 測定器の出力端子に
有限会社ヒット

何時も使用している部品なので、安く購入できることは、有りがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする