ベーシックチェーンソーオイル

(113件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 35162285 品番 TS201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。

粘度100cSt 適合範囲チェーンソー 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 113
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35162285
2026-02-10
用途:
庭木の伐採
サービス業

チェンソーを使用して大きくなった木を小さく切って束ねる作業の際にチェンソーオイルを使用しました注ぎ口が細くてこぼさずに補充出来 持ち運びにも便利です
ちょとした作業には大変便利だと思います

2025-10-31
用途:
庭の手入れ
製造業

庭の手入れに使用。問題なく使える。
今回はリピートでの購入。

対象商品:
35162285
2025-03-17
用途:
チェンソーのチェーンオイル
製造業

手持ちのオイルが失くなってきたため、数量と値段、以前使った信頼済みで、購入しました!

2024-12-24
用途:
業務用洗濯機の給脂設備のオイル
社会福祉法人 富樫福祉会 様

15年使ってきて基盤のトラブルはありましたが、マシントラブルはなかった。これからも使います。

対象商品:
35162285
2025-06-26
用途:
チェンソーへの給油

チェンソーのオイルも結構減るので容量が多く価格も安いので重宝しています。また問題なく使用できます。

2024-11-13
用途:
社宅の修繕
製造業

チェーンソーと同時に購入

使用時に必須な物ですが消耗品なので安い物で十分です。

対象商品:
35162285
2024-07-12
用途:
伐採作業
有限会社永井興業 様 (建設業・工事業)

必要な量が選べ、コスパも良いので満足しています。
リピートしたいと思います

対象商品:
35162294
2024-03-03
用途:
チェーンソー作業に
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

リピしてます。チェーンソーオイルで最安値だと思いますが質も良いです。消耗品なので安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする