FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの クロスレンチ
スピンクロストルクバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク(N・m)
103
注文コード
35163127
品番
SPX-TB-103
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スピンクロスSPX-4付属のクロスバーと差し替えると一定のトルクで締め付けができる、プリセットタイプのトルクバー。
用途
SPX-4に差し替えて御使用下さい。
幅(mm)
20
全長(mm)
400
質量(g)
660
トルク(N・m)
103
適合メーカー
トヨタ車用
注意
※SPX-TB単体では締め付けは行えません。