FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの クロスレンチ
クロスレンチ用ホイールナットソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
22
注文コード
35163206
品番
4SC-22
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スピンクロスSPX-4に最適な薄型ソケット。六角部に応力が集中しない形状とソケット底部の樹脂プラグによりナットが傷付きにくくなっています。
寸法S(mm)
22
寸法D1(mm)
29
寸法l(mm)
26
寸法D2(mm)
24
全長L(mm)
54
質量(g)
121
用途
スピンクロスSPX-4に最適
注意
※ホイールナット専用に特に薄型に設計されている為、オーバートルクには十分にご注意下さい。インパクトレンチ等の動力工具での使用は出来ません。