100Vダクト本体

(17件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35181142 品番 DH0213
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。

長さ(m)3 用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
注意
※直付けは付属のタッピングネジで施工できます。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
階段照明の増設
建設業・工事業

他社製品よりパナソニック純正の方が部材が多くて良い。

対象商品:
10419647
2023-09-19
用途:
天井照明設置用
いみず設計室 様 (建設業・工事業)

特に問題なく取り付けができました。ダクトレールは年に1回程度、溝の掃除が必要です。

対象商品:
35181151
2021-08-15
用途:
天井取付
株式会社SPIRIT 様 (卸売・小売業)

長さが2mでしたが、2.5mがあれば丁度よかった。

1人が参考にしています
対象商品:
35181133
2021-05-05
用途:
展示ルームの電気ダクト追加
須和田農園 様 (農・林・水産業)

定番で使っているダクトです。簡単に設置できその後の照明の設置も楽で良い商品です。

対象商品:
10419647
2020-10-19
用途:
店のLEDダウンライト設置のため
卸売・小売業

使いやすく、便利です。LEDダウンライトをつけるのに最適です。

対象商品:
35181133
2020-08-22
用途:
壁掛け扇風機の電源取りに使用。
サービス業

部屋の中心に照明の電源がありましたので、そこから壁に向けて2メートルの商品をチョイスしました。壁掛け扇風機の電源をダクト端から取りました。扇風機の電源コードもスッキリし見た目も満足しています。以前3メートルモノもこちらで購入し、他より安かったので今回も2メートルを購入しました。

対象商品:
35181142
2020-06-26
用途:
ペンダントライト並びにスポットライト設置。
サービス業

3色から選択でき、ホワイトが他の方の商品レビューにアイボリーのような色とあり、色味をメーカーにも問い合わせ確認後に購入を決めました。
天井には大建工業のクリアトーン12SUを使用。
ベージュに近い色だったら浮いてしまうかと思いましたが、特に違和感無く施工出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
10419656
2019-11-12
用途:
照明器具のプラン変更で
建設業・工事業

電気工事士ではありませんが簡単にできました
見た目もカッコイイです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする