オイルシール UE型

(316件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)26 注文コード35195027 品番UE15267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は内径d・外径D・RoHS指令など375種類から選べます 他の種類を見る

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。
機器の小型、軽量化にも役立ちます。
回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。

内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)26 幅b(mm)7 用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25〜120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20〜30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 316
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
クランクシャフトのシーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品がすでに廃版となっていたため、シーリング材で実績のある社外品を使用することにした。
各部の寸法や、リップ部分の形状を調べる手間があったが、純正部品と同等以上のものが見つかったため、一安心。

2026-03-05
用途:
オートバイ・整備

バイクホイールのダストシールとして使用しています。グリスを十分に塗布し、使用していて一度も破損などはありません。様々なサイズがあるので純正品の代用の他にも自作製作品のダストシールとしても使用させて頂いています。

対象商品:
00294848
2025-10-11
用途:
エアコンコンプレッサーのシャフトシールに使用
運輸・通信業

エアコンコンプレッサーのシャフトシールに、ジャストサイズのOリングが届く迄に1ヶ月位かかる予定だったので、間に合わなかった時の予備に購入しました。 無事にそちらのOリングが先日届き、間に合ったのでこちらは使用しませんでした。 何かの時の為にストックしておきます。

対象商品:
33124682
2026-01-17
用途:
耕運機のメンテナンス

ヤンマーの耕運機の主軸用に購入。スッキリとオイル漏れが直りました。

対象商品:
33125181
2026-01-05
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

純正品ではなく互換性のあるこちらにしました。
なんの不具合もなく使用しております。

対象商品:
00295042
2026-01-05
用途:
NSR50で使用
建設業・工事業

この値段で不満無く取り付け出来ました。
あとは何ヵ月持つかです。

2025-12-31
用途:
畝刈機修理

畝刈機の車軸修理に使いました。
大抵の畝刈機はこのサイズじゃ無いでしょうか。

2025-09-16
用途:
バイクのオーバーホールで交換するため。

古いバイクなので純正品の入手が難しく、外径が2mm小さいこのパーツを使いました。肉厚1mmのアルミパイプを使えば済みますから。けど、こんなパーツは内径、外径、厚みさえ判れば使用可否は判断出来ますので、純正品にもこの3つの寸法を入れて貰えると助かります。あつ、もしかしてP/Nで検索すれば分かるのかしら?2度手間ですけどね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
1人が参考にしています
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする