JOB Master
JOB Masterの 切断
JOB Masterの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
35210786
品番
JDC-105SX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味・耐久性抜群
15mmリング付
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
20(リング使用時15)
用途
コンクリート・ブロック・ALC等
幅(mm)
7
適合材
コンクリート・ブロック・ALC等