JOB Master
JOB Masterの 切断
JOB Masterの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35210795
品番
JDC-105WX
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
切れ味・耐久性抜群
15mmリング付
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2.3
穴径(Φmm)
20(リング使用時15)
用途
コンクリート・ブロック・ALC等
幅(mm)
7
適合材
コンクリート・ブロック・ALC等