DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断砥石
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 金属用
精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255〜)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
35214672
品番
BSCA0005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200〜3700、(湿式)1800〜2200
非金属(乾式)1800〜2700、(湿式)1400〜1800
外径(Φmm)
255
厚さ(mm)
1.2
穴径(Φmm)
31.75
砥材
A
材質
一般鋼材
粒度
#100相当
寸法(mm)
255×1.2×31.75
タイプ
NC-S
内径(Φmm)
31.75
品種
A-CUT
適合材
一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ
主要切断材料
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)
結合度
N相当
フランジ外径(Φmm)
106.2
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。