OリングGシリーズ赤シリコン

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35217043 品番 4C-G40 R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。

材質VMQ-70(JIS4種C)シリコーンゴム 内径do(Φmm)39.4(±0.55) 外径(Φmm)45.6 線径(Φmm)3.1±0.1 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-48〜200(MAX220) 部品番号CO0203L 機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35217025
2026-02-25
用途:
バイクOH
有限会社平井電設 様

細かなサイズ指定ができたので純正部品への流用で安価に修理完了です。助かりました。

2026-02-11
用途:
バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

ZRX400 ZRX1100のオイルキャップ
シグナスグラファスのオイルエレメントのオーリングに適合します。

対象商品:
35217104
2024-02-19
用途:
ジムニーのデスビ

デスビキャップのOリング交換に使いました。純正より径が太いですが問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
35217147
2023-01-19
用途:
機械の消耗品
有限会社こうのとり 様 (製造業)

メーカーに消耗品部品を発注するよりコスパよし。微妙にサイズ感が違っても十分

対象商品:
35217183
2022-08-28
用途:
配管シール
教育・研究機関

低温環境(マイナス40度程度)で使用するため,この品を選定しました.低温でも柔らかさを保っているようです.

対象商品:
35217061
2023-01-18
用途:
車のメンテナンス

車の純正部品の代替品として、使用。耐久性等はこれから評価していきたいと思いますが、容易にこういった部品が入手できるのはありがたい

対象商品:
35217077
2022-03-23
用途:
ディスクフィルターのパッキンとして使用
水田園 様 (農・林・水産業)

ディスクフィルターのパッキンが経年劣化で破損したので近くのホームセンターで探したが見つからず、当サイトで検索したらヒット!即注文し、サイズもピッタリ!助かりました。

対象商品:
35217025
2021-09-06
用途:
オイルフィルターに
製造業

オイルフィルターのパッキン用として使用しています。シリコン製で耐久性など特に問題なく使用できています。価格が安い点もGOOD!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする