スタッドボルトリムーバー 4種セット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード35226992 品番44293
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。

寸法M6、M8、M10、M12 差込角(mm)12.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35226992
2020-05-13
用途:
スタットボルトの取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度が高く無いので安い物を探していました。しっかり使えてコスパが良いです。

対象商品:
35226992
2018-09-19
用途:
カブのスタッドボルトの交換
建設業・工事業

カブマフラーのスタッドボルトの交換に使いました。片方はぬけましたが、片方がボルトが折れました。6mmしか使ってませんが、製品としてはいいと思います。さて折れて中に残ったボルトの取り出し方はどうしたいいでしょうか?

4人が参考にしています
対象商品:
35226992
2018-03-07
用途:
自動車の整備
ミヤオカ模型 様

力がかかる部分には便利であるが大柄な為、
ダブルナットしか通用しない場合には使えないという欠点も出た。
しかし、持っておくと重宝する道具である。

対象商品:
35226992
2015-09-08
用途:
仕事
津野電装整備 様

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

2017-03-26
用途:
スタッドボルトの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ひっかかってもすぐ空回りしてしまい、まったく使い物になりません!
安物買いの銭失い。反省してます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
35226992
2014-02-06
用途:
折れたスタッドボルト外し

対象物が6mm程度までは使えるが、8mm以上になると、ソケット内部が破損する。
あまり高トルクがかかる使用は避けた方がいい。
大きめのボルトならば、割高でも工具メーカー製を選ぶべき。

1人が参考にしています
2014-05-03
用途:
スタッドボルトを外す時

デイトナとあるが、中身はアストロやストレートと同じ中国製
4本中2本なめてしまい空回りするだけ
取れたのは1本 怖くて最後の一本は使わず。
ネジ山を切り直しバブルナットで全て外した。
使い物にならないのだから、ゴミが増えただけ

4人が参考にしています
対象商品:
35226992
2013-04-23
用途:
E/Gの修理

値段の割りによかった
硬く締まったスタッドボルトでしたがすべりも無くスムーズに緩める事が出来ました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする