69763 バルブコッター装着ツール DAYTONA(デイトナ) 35227017 69763 バルブコッター装着ツール DAYTONA(デイトナ) 35227017 69763 バルブコッター装着ツール DAYTONA(デイトナ) 35227017

バルブコッター装着ツール

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35227017 品番69763
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!

モノタロウではこんなお得な商品も!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35227017
2021-06-13
用途:
スズキK6Aステムシール交換

今まではスプリングコンプレッサとピンセットで時間が結構かかりイライラしながらコッター組付けしていましたがこれのおかげで一つのバルブを10秒もあるとキチンと組付けられました。コッター2個の内1個が上手く入らなjこともありますがそのままもう一度グイと押せばOKです。バイク用とありますが軽自動車用としても使えましたし時間の短縮にもなりました。

5人が参考にしています
対象商品:
35227017
2021-05-29
用途:
ロードスターのヘッドOH

nb8c前期のヘッドOH用にダメ元で買ってみたが、やっぱりサイズが合わなかった。残念。
大人しくバイクに使います。

対象商品:
35227017
2019-06-17
用途:
バルブコッター装着に
自動車・二輪車・自転車関連業

うまく使えませんでした。これを使わなくても普通の工具で装着できます

対象商品:
35227017
2017-07-30
用途:
エンジン整備(自動車)

軽自動車に使用できるかな?と、メーカーに寸法を問い合わせたところ、バルブ径 5〜5.5mmの仕様との事。外径は22mmなので、軽自動車もいけると思い購入。ダイハツKFエンジンのバルブステムシールの交換が、あっけなく終了しました。最高です。プラグ・エアホース・アダプタもお忘れなく。

5人が参考にしています
対象商品:
35227017
2017-06-04
用途:
中華モンキー系エンジンのOHに
運輸・通信業

最初は何度か失敗したもののスプリングコンプレッサーでやるよりはるかに早いし楽です、難点は押し込む時に手に食い込んで痛いです、グリップをT字かもっと太くすれば◎

1人が参考にしています
対象商品:
35227017
2015-12-25
用途:
バルブ回りの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク屋です。4サイクルスクーターのバルブ回りのトラブルが多くなってきたのでちょっと苦労していたところ、この工具を発見!小さなバルブコッタに「イラッ」としてる方にはおススメです。

2人が参考にしています
対象商品:
35227017
2015-04-13
用途:
バイクエンジンのバルブコッターノ取り付けに使用
サクラファインテックジャパン株式会社 様

コッタ―の取り付けが簡単にできました。非常に便利だと思います。
ただ、掌で押し付けるため痛くなります。もう少し痛くならないようになるとベストです。

1人が参考にしています
対象商品:
35227017
2014-11-16
用途:
4ミニ ヘッドバルブ組み付けに

これはラクチンですね。
シャコ万形のコンプレッサーでシコシコやってたのが馬鹿みたいだ。

外す時はマグネット付きのスパークプラグ用ソケットを当てて軽くしばいてやればいいし

強いて言えば、手のひらの当たる部分が棒状のまま赤いビニールで覆われているだけなのでちょっと力が入れにくいのが気になる所ですかね。
キノコの笠みたいなノブが付いていると、もっと使いやすくなるんじゃないでしょうか。

一度買えば一生持ちそうなので継続購入は無いでしょうが・・・

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする