曜日別特売
44100 44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35249261

※左袖機能ポケット(ペン差付)

44100 44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35249261
44100 44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35249261
44100 44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35249261
44100 44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35249261
44100 44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35249261
44100 44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35249261
44100 44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35249261

44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用)

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ミストブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード35249261品番44100
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミストブルーサイズ5L仕様帯電防止素材使用、左袖機能ポケット(ペン差付)、ノーフォーク(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、袖口ダブルドット釦種別長袖ブルゾンシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ胸囲(cm)142混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)58袖丈(cm)60着丈(cm)71機能制電JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品生地ソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35249094
2019-07-05
用途: 営業(外回り)時
サービス業

軽い、涼しい、洗濯後直ぐ乾く!素晴らしい~、お勧めします。

対象商品 : 16828175
2017-05-25
用途: 機械作業の作業服に
有限会社和泉工業所製造業

いつも注文してますが、生地も良いです。今回、Lサイズを頼みましたが、袖の長さが短いです。肩幅は丁度いいのですが。ザイズに対しての寸法設定が、現代人向きでないのかも。一昔の人の寸法設定かもしれません。
これは、あくまでも私的な感覚意見ですが。

1が参考にしています
対象商品 : 35249164
2018-11-09
用途: 農作業時
農・林・水産業

購入してからまだ着ていないのではっきり
言えませんがよい作業服で気に入っています。

対象商品 : 35249137
2016-05-15
用途: 産業機械のメンテナンス
サービス業

機械のメンテナンスをするには、どうしても長袖が必要なので探していたところ、サイズも丁度良いのが見つかり大変喜んでいます。ありがとうございました。

対象商品 : 35249103
2016-06-07
用途: 測量作業時
建設業・工事業

着心地の良い服

対象商品 : 35249216
2015-10-03
用途: 作業着で着用しています。
有限会社中下商会自動車・二輪車・自転車関連業

袖を7分切り年間着用しています。

対象商品 : 35249225
2014-09-12
用途: 電気工事
株式会社電気工事サービス

今の時期に最適な素材です。
社員が凛々しくなりました。

対象商品 : 35249234
2014-05-19
用途: 運輸作業用
矢野運送

軽くて着心地が良いと思います。左袖のポケットにペン差しスペースがありますが、ペンを差しておくと、作業中に落ちたり、斜めになったりします。縦方向にペン用のステッチがほしいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする